電球 100v 15wのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
545件の「電球 100v 15w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庫内灯 交換」、「冷蔵庫LED庫内灯」、「提灯用LED電球」などの商品も取り扱っております。
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 15 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 20
1個
161 税込177
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球15W
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm) 48 消費電力(W) 15 外径(Φmm) 20
1個ほか
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W) 7 長さ(mm) 61 形状 G-40 直径(Φmm) 40 定格 100/110V-7W 口金 E26 電球形状 小丸球 電球の種類 ボール形電球
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 72 質量(g) 14 外径D(Φmm) 50 定格寿命(時間) 2000 電球形状 ベビーボール電球
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状 T型 消費電力(W) 15 電球形状 ミシン球
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球クリアE26
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

催事、祭りに最適 ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 15 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 40 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 25
1セット(2個)
409 税込450
当日出荷

回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類 白熱電球 クリア
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 20 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 バルブ径(Φmm) 20
1個
171 税込188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金 E17 定格消費電力(W) 15 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 55 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 22
1個
151 税込166
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g) 6 定格電圧(V) 100 最大径(Φmm) 20 定格平均寿命(時間) 10000
1個
760 税込836
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E12 電球形状 ナツメ球 電圧(V) 110 エスコ品番 EA758ZA-55 寸法(mm) Φ20×48 消費電力(W) 15
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

口金 E12 電球形状 ナツメ球 電圧(V) 220 エスコ品番 EA758ZA-59 寸法(mm) Φ20×48 消費電力(W) 15
1パック(5個)
2,130 税込2,343
当日出荷

看板、装飾照明に適した電球です。
定格ランプ電力(W) 10 種別 10W形 全長(mm) 48 クリア 電圧(V) 110 口金 E-17 定格寿命(時間) 約1500 電球形状 小丸球 バルブ径(Φmm) 30 電球の種類 白熱電球
1個
189 税込208
当日出荷

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スワン電器提灯用LED電球
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化 材質 本体:樹脂・アルミ・PC 質量(g) 34 消費電力(W) 4 寸法(Φ×高さH)(mm) 45×72 全光束(Lm) 340 入力電圧(V) 100/200/242 定格寿命(時間) 30000 平均演色評価数 ≧82 色温度(K) 2200 防塵防水性能 IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時) エネルギー消費効率(Lm/W) 85
1台
989 税込1,088
当日出荷

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 外径(Φ)×全長(mm) 40×62 口金 E26 定格消費電力(W) 1.4 定格寿命(時間) 30000 電球形状 ミニボールタイプ 定格入力電流(A) 0.016 防水仕様 IP65 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 10 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 20
1個
104 税込114
当日出荷